GN603.1-30-M6-20-DOR Klemmhebel, verstellbar mit Edelstahl-Gewindestift

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 603.1-30-M6-20-DOR
Rubix:795294
Hersteller:GN 603.1-30-M6-20-DOR
EAN:4045525818996
GN603.1-30-M6-20-DOR Verstellbarer Klemmhebel mit Edelstahl-Innenteil

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603.1-30-M6-20-DOR Klemmhebel, verstellbar mit Edelstahl-Gewindestift


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge20 mm
Höhe30 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,75 exkl. MwSt.
/ Stück
3,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

20 mm

Höhe