GN604.1-63-M6-SG Klemmhebel, verstellbar, mit Innengewinde, Kunststoff
Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 604.1-63-M6-SG
Rubix:96767
Hersteller:GN 604.1-63-M6-SG
EAN:4045525303966






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 63 mm |
Produktdetails : GN604.1-63-M6-SG Klemmhebel, verstellbar, mit Innengewinde, Kunststoff
Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 63 mm |
| Höhe | 38,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen