GN300.1-63-M6-20-CR Klemmhebel, verstellbar, verchromt, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-63-M6-20-CR
Rubix:143381
Hersteller:GN 300.1-63-M6-20-CR
EAN:4045525160743
GN300.1-63-M6-20-CR Klemmhebel verstellbar Edelstahl verchromt

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-63-M6-20-CR Klemmhebel, verstellbar, verchromt, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht81 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge20 mm
Höhe45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
20,70 exkl. MwSt.
/ Stück
24,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

63 mm

Material/Verarbeitung

Länge

20 mm

Höhe

45 mm