GN300.1-30-M6-20-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-30-M6-20-SR
Rubix:795677
Hersteller:GN 300.1-30-M6-20-SR
EAN:4045525831780
GN300.1-30-M6-20-SR Verstellbarer Klemmhebel, Edelstahl, silber

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-30-M6-20-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge20 mm
Höhe31 mm
Zolltarifcode84879090
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

30 mm

Material/Verarbeitung

Länge

20 mm

Höhe

31 mm