GN125.5-40-M12-50-D Flachspannhebel, verstellbar, gerade, Edelstahl

Verstellbare Flachspannhebel mit Außengewinde, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 125.5-40-M12-50-D
Rubix:575942
Hersteller:GN 125.5-40-M12-50-D
EAN:4045525518988
GN125.5-40-M12-50-D Flachspannhebel verstellbar Edelstahl gerade

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes40 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN125.5-40-M12-50-D Flachspannhebel, verstellbar, gerade, Edelstahl


Edelstahl-Flachspannhebel GN 125.5 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Durch das eingelegte Alu-Plättchen erhalten sie ein ansprechendes Aussehen; damit sind sie auf eine Reihe anderer Stellteile (Schalthebel, Drehknöpfe, Handräder) mit diesem typischen Merkmal abgestimmt. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380 g
Durchmesser des Drahtes40 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge50 mm
Höhe53 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
32,54 exkl. MwSt.
/ Stück
38,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe