GN300.5-45-M5-16-IS Klemmhebel, verstellbar mit Innensechsrund, Edelstahl

Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.5-45-M5-16-IS
Rubix:353320
Hersteller:GN 300.5-45-M5-16-IS
EAN:4045525815070
GN300.5-45-M5-16-IS Klemmhebel verstellbar Aussengewinde Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes45 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.5-45-M5-16-IS Klemmhebel, verstellbar mit Innensechsrund, Edelstahl


Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung "Staunässe" zu verhindern. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Durchmesser des Drahtes45 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge16 mm
Höhe34 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
9,91 exkl. MwSt.
/ Stück
11,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

16 mm

Höhe