758.014 Verschlussstecker >click-clock<, Stecknippel 14 mm, MS vern.
Verschlusstecker click-clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:758.014
Rubix:802362
Hersteller:108797
EAN:4047322272254

Dokumente
Produktdetails : 758.014 Verschlussstecker >click-clock<, Stecknippel 14 mm, MS vern.
Verschlussstecker Stutzen Serie click-clock Messing vernickelt. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Typ | verschlusstecker click-clock |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
