• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Klemm- / Verbindungselemente
    6. Klemmverbinder
    7. GPN 300 V 10 PE-LD NATUR Verschlussstopfen

    GPN 300 V 10 PE-LD NATUR Verschlussstopfen

    Verschlussstopfen

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Kapsto:GPN 300 V 10
    Rubix:150854
    Hersteller:30100100000
    brand logo

    Produktdetails : GPN 300 V 10 PE-LD NATUR Verschlussstopfen


    Verschlussstopfen

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39235090
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    0,15 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GN134-B42-B42-76-2-BL Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, AluminiumGN132-B25-B25-40-2-BL Kreuz-Klemmverbinder, AluminiumGN135-V30-V50-60-2-SW Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungen, AluGN167-B50-2-BL Fuß-Klemmverbinder, zweiteilig, AluminiumGN135-V30-V40-60-2-BL Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungen, AluGN284-B48-B40-T-2-BL Gelenk-Klemmverbinder, AluminiumGN284-B42-B42-T-2-SW Gelenk-Klemmverbinder, AluminiumGN147-V50-2-SW Flansch-Klemmverbinder, zweiteilig, AluminiumGN193-B30-B30-60-2-SW Winkel-Klemmverbinder, zweiteilig, AluminiumGN288-B25-B20-S-2-BL Gelenk-Klemmverbinder, AluminiumGN276-B20-OZ-2-BL Laschen-Klemmverbinder, AluminiumGN242-B20-B20-2-BL Muffen-Klemmverbinder, AluminiumGN146-B40-65-2-BL Flansch-Klemmverbinder mit 4 Bohrungen, AluminiumGN288-B48-B50-S-2-SW Gelenk-Klemmverbinder, AluminiumGN286-B45-B45-S-2-BL Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap