• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.748)
    • Befestigungsmaterialien(81.750)
    • Bedienungselemente(52.146)
    • Eisenwaren Bau(756)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(52.146)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Klemm- / Verbindungselemente
    6. Endstopfen
    7. GPN 300 V 5 PE-LD NATUR Verschlussstopfen

    GPN 300 V 5 PE-LD NATUR Verschlussstopfen

    Verschlussstopfen

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Kapsto:GPN 300 V 5
    Rubix:134547
    Hersteller:GPN 300 V 5
    brand logo

    Produktdetails : GPN 300 V 5 PE-LD NATUR Verschlussstopfen


    Verschlussstopfen

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39235090
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    0,15 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K0494.001001540 Verschlussstopfen für Rundrohre, Form:A, PolyethylenGPN 350 I 37 PE-LD NATUR VerschlussK0431.205015 Gewindestopfen für Rundrohre, KunststoffK0494.000701035 Verschlussstopfen für Rundrohre, Form:A, PolyethylenGPN 350 I 18 PE-LD NATUR VerschlussGPN 800 M 26 X 1.5 PE-HD GELB SchraubkappeK0494.000150820 Verschlussstopfen für Rundrohre, Form:A, PolyethylenK0431.125015 Gewindestopfen für Rundrohre, KunststoffK0494.000322545 Verschlussstopfen für Rundrohre, Form:A, PolyethylenK0431.163010 Gewindestopfen für Rundrohre, KunststoffK0494.455552045 Verschlussstopfen für quadratische Rohre, Form:B,PolyethylenK0494.000603050 Verschlussstopfen für Rundrohre, PolyethylenGPN 320 GL 12 1-2 PE-LLD SCHWARZ LamellenstopfenK0494.260451540 Verschlussstopfen für rechteckige Rohre, Form:C, PolyethylenK0494.400001040 Verschlussstopfen für quadrat. Rohre, Form:B, Polyethylen
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap