184.006 Verschlusskappe >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
Verschlusskappe Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:184.006
Rubix:1425107
Hersteller:109933
EAN:4047322388252

Dokumente
Produktdetails : 184.006 Verschlusskappe >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
Verschlusskappe für unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | verschlusskappe blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
