Rastbolzen Elesa+Ganter GN 816.1-6-M12X1,5-BK, Werkstoff: Stahl/Edelstahl/Kunststoff
Verriegelungsbolzen, Raststift eingezogen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 816.1-6-M12X1,5-BK
Rubix:363203
Hersteller:GN 816.1-6-M12X1,5-BK
EAN:4045525553866




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 816.1 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN816.1-6-M12X1.5-BK Verriegelungsbolzen für Schlüssel, Ausführung Drücken
Unbetätigt ist der Raststift der Verriegelungsbolzen GN 816.1 eingezogen. Zum Herausfahren wird er gegen die Federkraft bewegt und in der Endstellung durch Drehen um 90° gehalten. Die Form der Führungskurve sichert den Raststift gegen ein unbeabsichtigtes Einziehen. Bei Knopfbetätigung (Form AR / ARK) weist die sichtbare rote Abdeckhülse optisch auf den Verriegelungszustand hin: Raststift nicht vorstehend. In der Ausführung mit Schlüsselbetätigung (Form B / BK) ist zum Bewegen des Raststiftes ein Schlüssel erforderlich. Bei dieser Sicherheitsvariante erschwert eine Abdeckhülse darüberhinaus ein unbefugtes Herausschrauben des Verriegelungsbolzens. Außerdem vermeidet die Abdeckhülse eine Funktionsstörung durch Verschmutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 816.1 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | bk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen