GN115.3-DK-20 Verriegelung, Betätigung mit Dreikant
Verriegelungen, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.3-DK-20
Rubix:350036
Hersteller:GN 115.3-DK-20
EAN:4045525519862




Produktdetails : GN115.3-DK-20 Verriegelung, Betätigung mit Dreikant
Verriegelungen GN 115.3 sind komplett aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne dass brennnende Tropfen entstehen. Verriegelungen GN 115.3 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert. Steckschlüssel aus Kunststoff gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | gn 115.3 |
| Form | dk |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
