GN731.2-VK-5-36-1-SG Verriegelung mit Griffschale

Verriegelung mit Griffschale

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 731.2-VK-5-36-1-SG
Rubix:1866661
Hersteller:731.2-VK-5-36-1-SG
EAN:4045525110892
GN731.2-VK-5-36-1-SG Verriegelung Mit Griffschale

Technische Zusammenfassung

Länge117 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN731.2-VK-5-36-1-SG Verriegelung mit Griffschale


Verschlüsse mit Aufnahmeteller GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die neben dem Verriegelungsmechanismus eine eingegossene Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorragen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige vercrimpt sind, können klappbar montiert werden, wodurch sich ein großes Anwendungsspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Informationen


Attribute
Länge117 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
8,42 exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen