Klebstoffe für Verpackung Tesa 57180-00000-02, Länge: 50 m
Verpackungsband Tesapack aus Papier, braun - 50mm x 50m
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:57180-00000-02
Rubix:832663
EAN:4042448123671





Produktdetails : 57180-00000-05 Verpackungsband Tesapack aus Papier, braun - 50mm x 50m
Verpackungsband Tesapack aus Papier, braun - 50mm x 50m
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | braun |
| Werkstoff | papier |
| Stärke | 0,125 mm |
| Zolltarifcode | 59061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
