9611821206 Spezial-Verlängerung f. Umschaltknarren 1/2Z

Verlängerungsschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:AXS.LPB
Rubix:3656490
EAN:3662424149177
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge280 mm
Durchmesser56 mm

Produktdetails : 9611821206 Spezial-Verlängerung f. Umschaltknarren 1/2Z


Verlängerung f. Umschaltknarren3/8

Produktstärken:
Verlängerung für Umschaltknarren im Set
Zugänglichkeit an engen Stellen
Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen Stelle herausverlagert und erleichtert so das Anziehen und Lösen
Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.
Durch das asymetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur einer Umdrehung der Knarre
Verwendbar für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren
Es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn sich dieser an einer engen Stelle befände

Stärken

•Hohe Zugänglichkeit
Hohe Geschwindigkeit
Hohe Leistung

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge280 mm
Durchmesser56 mm
118,80 exkl. MwSt.
/ Stück
141,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen