9611821406 Spezial-Verlängerung f. Umschaltknarren 1/4
Verlängerungsschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:AXS.SPB
Rubix:3656491
EAN:3662424149153
Produktdetails : 9611821406 Spezial-Verlängerung f. Umschaltknarren 1/4
Verlängerung f. Umschaltknarren3/8
Produktstärken:
Verlängerung für Umschaltknarren im Set
Zugänglichkeit an engen Stellen
Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen Stelle herausverlagert und erleichtert so das Anziehen und Lösen
Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.
Durch das asymetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur einer Umdrehung der Knarre
Verwendbar für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren
Es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn sich dieser an einer engen Stelle befände
Produktstärken:
Verlängerung für Umschaltknarren im Set
Zugänglichkeit an engen Stellen
Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen Stelle herausverlagert und erleichtert so das Anziehen und Lösen
Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.
Durch das asymetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur einer Umdrehung der Knarre
Verwendbar für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren
Es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn sich dieser an einer engen Stelle befände
Stärken
•Hohe Zugänglichkeit
Hohe Geschwindigkeit
Hohe Leistung
Hohe Geschwindigkeit
Hohe Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 230 mm |
| Durchmesser | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std