29.150-S Verlängerungsrohr ohne Düse, gerade 150 mm, Aluminium
Verlängerungsrohr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:29.150-S
Rubix:1425069
Hersteller:114447
EAN:4047322372930

Dokumente
Produktdetails : 29.150-S Verlängerungsrohr ohne Düse, gerade 150 mm, Aluminium
Verlängerungsrohr
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Typ | verlängerungsrohr |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
