GN274.1-G50-OZ-2-SW Laschen-Verfahrschlitten ohne Zentrieransatz, Aluminium
Verfahrschlitten für Lineareinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 274.1-G50-OZ-2-SW
Rubix:642567
Hersteller:GN 274.1-G50-OZ-2-SW
EAN:4045525689503




Produktdetails : GN274.1-G50-OZ-2-SW Laschen-Verfahrschlitten ohne Zentrieransatz, Aluminium
Verfahrschlitten GN 274.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Vierkant-Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert. Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung d1 kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (festsetzen nach erfolgter Verstellung). Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 274.1 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
