GN162.1-B18-2-SW Fuß-Verfahrschlitten mit 4 Befestigungsbohrungen, Aluminium

Verfahrschlitten für Lineareinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 162.1-B18-2-SW
Rubix:668587
Hersteller:GN 162.1-B18-2-SW
EAN:4045525689237
GN162.1-B18-2-SW Verfahrschlitten Fussform
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GN162.1-B18-2-SW Fuß-Verfahrschlitten mit 4 Befestigungsbohrungen, Aluminium


Verfahrschlitten GN 162.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Vierkant-Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert. Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung d1 kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (festsetzen nach erfolgter Verstellung). Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).

Technische Informationen


Attribute
Typgn 162.1
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,81 exkl. MwSt.
/ Stück
27,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen