GN132.1-B60-B60-80-2-S Kreuz-Verfahrschlitten für Einachssyteme, Aluminium

Verfahrschlitten für Lineareinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 132.1-B60-B60-2-SW
Rubix:668489
Hersteller:GN 132.1-B60-B60-2-SW
EAN:4045525656833
GN132.1-B60-B60-2-SW Verfahrschlitten Kreuzform
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GN132.1-B60-B60-80-2-S Kreuz-Verfahrschlitten für Einachssyteme, Aluminium


Verfahrschlitten GN 132.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert. Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrungen d1 / d2 kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (festsetzen nach erfolgter Verstellung). Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).

Technische Informationen


Attribute
Typgn 132.1
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,48 exkl. MwSt.
/ Stück
80,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen