GN490-36-12-B-MT Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 490-36-12-B-MT
Rubix:931064
Hersteller:GN 490-36-12-B-MT
EAN:4045525861299


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 36 mm |
Produktdetails : GN490-36-12-B-MT Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter GN 490 klemmen die Stäbe bzw. Rohre über ein Prisma, wodurch eine große Ø-Toleranz überbrückt werden kann. Die Druckfeder erleichtert das Klemmen und Lösen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,71 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar