Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0137 33 00 Verbunddichtring für M33 und 1
0137 33 00 Verbunddichtring für M33 und 1
Verbunddichtring für M33 und 1
Referenzen
parker legris:
0137 33 00
rubix:
473955
ean:
0820099118536
Technische Zusammenfassung
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
33,7
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0137 33 00 Verbunddichtring für M33 und 1
Zubehörteile - MASSE G1 : 33,7MM - MASSE G2 : 42MM - K : 2MM - C : G1 - KLEMMRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
33,7
mm
Außendurchmesser
42
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
2,70
€
exkl. MwSt.
/
Stück
3,21
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen