Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0137 20 00 Verbunddichtring für M20
0137 20 00 Verbunddichtring für M20
Verbunddichtring für M20
Referenzen
parker legris:
0137 20 00
rubix:
473950
ean:
0820099118352
Technische Zusammenfassung
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
20,7
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0137 20 00 Verbunddichtring für M20
Zubehörteile - MASSE G1 : 20,7MM - MASSE G2 : 29MM - K : 2MM - C : 20 - KLEMMRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
20,7
mm
Außendurchmesser
29
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,60
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,90
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen