Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0137 12 00 Verbunddichtring für M12
0137 12 00 Verbunddichtring für M12
Verbunddichtring für M12
Referenzen
parker legris:
0137 12 00
rubix:
106992
ean:
0820099118178
Technische Zusammenfassung
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
12,7
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0137 12 00 Verbunddichtring für M12
Zubehörteile - MASSE G1 : 12,7MM - MASSE G2 : 19MM - K : 1,5MM - C : 12 - KLEMMRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
12,7
mm
Außendurchmesser
19
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,30
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,55
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen