Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0137 17 00 Verbunddichtring für G3/8
0137 17 00 Verbunddichtring für G3/8
Verbunddichtring für G3/8
Referenzen
parker legris:
0137 17 00
rubix:
136232
ean:
0820099118291
Technische Zusammenfassung
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
17,4
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0137 17 00 Verbunddichtring für G3/8
Zubehörteile - MASSE G1 : 17,4MM - MASSE G2 : 23,7MM - K : 1,5MM - C : G3/8 - KLEMMRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
17,4
mm
Außendurchmesser
23,7
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,53
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,82
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen