Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0137 13 00 Verbunddichtring für G1/4
0137 13 00 Verbunddichtring für G1/4
Verbunddichtring für G1/4
Referenzen
parker legris:
0137 13 00
rubix:
154072
ean:
0820099118208
Technische Zusammenfassung
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
13,7
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0137 13 00 Verbunddichtring für G1/4
Zubehörteile - MASSE G1 : 13,7MM - MASSE G2 : 20,6MM - K : 2,1MM - C : G1/4 - KLEMMRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
13,7
mm
Außendurchmesser
20,6
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,38
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,64
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen