Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0137 21 00 Verbunddichtring für G1/2
0137 21 00 Verbunddichtring für G1/2
Verbunddichtring für G1/2
Referenzen
parker legris:
0137 21 00
rubix:
114045
ean:
0820099118383
Technische Zusammenfassung
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
21,5
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0137 21 00 Verbunddichtring für G1/2
Zubehörteile - MASSE G1 : 21,5MM - MASSE G2 : 28,6MM - K : 2,5MM - C : G1/2 - KLEMMRING : Nitril - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
137
Werkstoff
verzinktes Stahl
Innendurchmesser
21,5
mm
Außendurchmesser
28,6
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,65
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,96
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen