Referenzen
IMI Norgren:V415711D-C313A
Rubix:285166


Technische Zusammenfassung
| Typ | v415711d-c313a 5/3-wegeventil, coe, mini 18, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V415711D-C313A 5/3-Wegeventil, COE, Mini 18, 24VDC
5/3-Wegeventil-Coe Mini 18 24Vdc
5/3-WEGEVENTIL-COE MINI 18 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v415711d-c313a 5/3-wegeventil, coe, mini 18, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 680 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2...10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort