3110025645 Vario-Eckelement 250250 x 2000 mm
Vario-Eckelement 250/250 x 2000 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
TTS:9900030194
Rubix:1111430
EAN:4260214933631

Produktdetails : 3110025645 Vario-Eckelement 250250 x 2000 mm
Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110025645 vario-eckelement 250250 x 2000 mm |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
