VABM-L1-14W-G14-12 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-L1-14W-G14-12
Rubix:653780
Hersteller:566651
EAN:4052568214685
VABM-L1-14W-G14-12 Anschlussleiste

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-14W-G14-12 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14-12 Rastermaß=16 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht940,45 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
165,83 exkl. MwSt.
/ Stück
197,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage