Referenzen
Festo:VABM-L1-10W-G18-5
Rubix:653742
Hersteller:566585
EAN:4052568100469

Produktdetails : VABM-L1-10W-G18-5 Anschlussleiste
Anschlussleiste VABM-L1-10W-G18-5 Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 218 g |
|---|---|
| Typ | anschlussleiste für vuvg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage