VABF Funktionselement nach ISO 15407-2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABF-S4-1-R4C2-C-6
Rubix:436339
Hersteller:540164
EAN:4052568178475
VABF-S4-1-R4C2-C-6 Reglerplatte

Technische Zusammenfassung

Typreglerplatte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Reglerplatte VABF-S4-1-R4C2-C-6 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2, bis max. 6 bar. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Zuwahl Manometer=möglich

Technische Informationen


Attribute
Typreglerplatte
Zolltarifcode84818079
262,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
312,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage