Referenzen
Festo:VABD-D3-SN-G14
Rubix:1825702
Hersteller:563400
EAN:4052568056841

Produktdetails : VABD-D3-SN-G14 Entlueft.Schutz
Entlüftungsschutz VABD-D3-SN-G14 Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Umgebungstemperatur=-50 - 60 °C, Befestigungsart=(* einschraubbar, * mit Außengewinde)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,9 g |
|---|---|
| Typ | dicht-und trennelement |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std