SC 610 SV (SNR) V-Ring-Dichtungssatz für SNC Gehäuse (2-teilig) SNR
V-Ring-Dichtungssatz für SNC Gehäuse (2-teilig) SNR
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SC.610.SV
Rubix:913491
EAN:3413520647278

Produktdetails : SC 610 SV (SNR) V-Ring-Dichtungssatz für SNC Gehäuse (2-teilig) SNR
V-Ring-Dichtungssatz für SNC Gehäuse (2-teilig) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dichtung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Serie | sc600sv |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,32 € exkl. MwSt.
/ Packung
11,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen