Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0139 10 00 Unverlierbarer Verbunddichtring für G1/8
0139 10 00 Unverlierbarer Verbunddichtring für G1/8
Unverlierbarer Verbunddichtring für G1/8
Referenzen
parker legris:
0139 10 00
rubix:
473968
ean:
0820099119441
Technische Zusammenfassung
Typ
139
Werkstoff
verzinktes Stahl
Außendurchmesser
14
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0139 10 00 Unverlierbarer Verbunddichtring für G1/8
Zubehörteile - MASSE G : 14MM - K : 1MM - K MAXI : 1,7MM - C : G1/8 - DICHTUNGEN : Nitril - DICHTRING : Stahl verzinkt chromatiert - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
139
Werkstoff
verzinktes Stahl
Außendurchmesser
14
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
0,95
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,13
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen