Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0139 21 00 Unverlierbarer Verbunddichtring für G1/2
0139 21 00 Unverlierbarer Verbunddichtring für G1/2
Unverlierbarer Verbunddichtring für G1/2
Referenzen
parker legris:
0139 21 00
rubix:
111603
ean:
0820099119557
Technische Zusammenfassung
Typ
139
Werkstoff
verzinktes Stahl
Außendurchmesser
26
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0139 21 00 Unverlierbarer Verbunddichtring für G1/2
Zubehörteile - MASSE G : 26MM - K : 1,6MM - K MAXI : 2,5MM - C : G1/2 - DICHTUNGEN : Nitril - DICHTRING : Stahl verzinkt chromatiert - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
139
Werkstoff
verzinktes Stahl
Außendurchmesser
26
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,84
€
exkl. MwSt.
/
Stück
2,19
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen