Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0602 30 60 20 Unverlierbarer Kunststoffdichtring für G1
0602 30 60 20 Unverlierbarer Kunststoffdichtring für G1
Unverlierbarer Kunststoffdichtring für G1
Referenzen
parker legris:
0602 30 60 20
rubix:
474230
ean:
0820099146744
Technische Zusammenfassung
Typ
602
Werkstoff
technisches Polymer
Innendurchmesser
33,8
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0602 30 60 20 Unverlierbarer Kunststoffdichtring für G1
Zubehörteile - MASSE G1 : 33,8MM - MASSE G2 : 39MM - K : 3MM - C : G1 - DICHTRING : Polymer H F - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
602
Werkstoff
technisches Polymer
Innendurchmesser
33,8
mm
Außendurchmesser
39
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
PDF erzeugen