GN6341-ST-8-20-B-BT Unterlegscheibe mit Bohrung für Senkschraube, Stahl
Unterlegscheiben, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6341-ST-8-20-B-BT
Rubix:644740
Hersteller:GN 6341-ST-8-20-B-BT
EAN:4045525602090




Produktdetails : GN6341-ST-8-20-B-BT Unterlegscheibe mit Bohrung für Senkschraube, Stahl
Unterlegscheiben GN 6341 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn Scheiben DIN 125, DIN 9021 und DIN 6340 vielfach den Anforderungen nicht genügen. Speziell in der Ausführung für Senkschraube (Form B) lassen sich stabile Schraubverbindungen bei niedriger Bauhöhe realisieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
