45 S Schaltschrank-Schlüssel Universal 72x72mm

Universalschlüssel für Schaltschränke

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:45 S
Rubix:1139253
Hersteller:2190125
EAN:4010886882870
45 S Schaltschrank-Schlüssel
Technische Zusammenfassung
Typschlüssel für den schaltschrank
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45 S Schaltschrank-Schlüssel Universal 72x72mm


Zum Öffnen und Schließen von Schaltschränken, Schaltanlagen, technischen Schließungen bei Klima und Lüftung, Revisionsklappen, Im Außenbereich - Verriegelung von Abfallbehältern oder Müllcontainern, Klappen bei Straßenleuchten etc., Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2 sowie Adapter für 1/4" Bits an einer Befestigungskette, 5 mm Vierkant für Heizungsentlüftung, Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm, Innendreikant 9 mm, Schaltschrankschlüssel 3-5 mm, Maße: 72 x 72 mm, Zink-Druckguss
• Zum Öffnen und Schließen von Schaltschränken, Schaltanlagen, technischen Schließungen bei Klima und Lüftung, Revisionsklappen, • Im Außenbereich-Verriegelung von Abfalllbehältern oder Müllcontainern, Klappen bei Straßenleuchten etc., • Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2 sowie Adapter für 1/4" Bits an einer Befestigungskette, • 5 mm Vierkant für Heizungsentlüftung, • Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm

Stärken

-Schlüssel zum Öffnen und Schließen von Hauptschränken, Schalttafeln, technischen Absperrungen wie z.B. Klimaanlagen, Revisionsklappen
Für den Außenbereich - Verriegelung von Mülltonnen oder Abfallbehältern und Straßenlampendeckeln etc
Wendebit: Schlitz 1.0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2 sowie Adapter für 1/4" Bits an einer Befestigungskette
Vierkant 5 mm für Heizungsentlüftung
Vierkant 5, 6, 7-8 mm
Dreikant 9 mm
Mehrzweckschlüssel 3-5 mm
Abmessungen: 72 x 72 mm
Zinkdruckguss

Technische Informationen


Attribute
Typschlüssel für den schaltschrank
Material/Verarbeitungzink
Endbearbeitungzink
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,81 exkl. MwSt.
/ Stück
24,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen