FRS-L 25-30 Universalrohrschelle
Universalrohrschelle FRS-L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:539447
Rubix:3791725
Hersteller:FRS-L 25-30 Universal
EAN:4048962269598

Dokumente
Produktdetails : FRS-L 25-30 Universalrohrschelle
Die leichte zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussmutter
• Profiliertes Schellenband für herausragende Steifigkeit und Stabilität
• Optimierter Halt zwischen Schalldämmeinlage und Schellenband
• Kombigewinde für flexible Anschlussmöglichkeit
• Verlustgesicherte Schrauben
• Brandschutzprüfung R120
• Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Stärken
• Der Brand-Prüfbericht und der Schallschutz-Prüfbericht garantieren eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit
• Der einzigartige Schnellverschluss mit umlaufendem Rand ermöglicht eine sichere und zeitsparende Montage
• Das Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand gibt der Schalldämmeinlage einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage
• Die zweischraube Ausführung der FRS-L Universal ermöglicht die optimale Anpassung an jeden Rohraußendurchmesser
• Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung
• Die Verlustsicherung der Schraube gewährt eine problemlose Montage
• Der Kombi-Antrieb PH3/TX25 der Schraube erhöht die Flexibilität bei der Montage
Anwendungen
• Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frs-l |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 25 mm |
| Spannbereich, Maximum | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,69 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
50,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen





