Dübel Fischer 077889, Bohrerdurchmesser: 6 mm | Länge: 35 mm | Werkstoff: Kunststoff
Universaldübel UX
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:077889
Rubix:2981687
Hersteller:UX 6 x 35 R
EAN:4006209778890





Produktdetails : UX 6X35 R KVP Universaldübel
Der universelle Nylondübel für alle Baustoffe.
• Dübel hält in allen Baustoffen
• Dübel rutscht dank Rand nicht ins Bohrloch
• Optimale Schraubenführung garantiert maximalen Halt
• Hochwertige Qualität aus Nylon
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Funktion:
• Der UX ohne Rand ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der UX im Vollbaustoff und verknotet im Hohlraum
• Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser
• Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben sowie Stockschrauben
• Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein und es ist der UX mit Rand zu verwenden
• Der Randabstand muss mindestens eine Dübellänge betragen
Stärken
• Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund
• Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet
• Befestigungssets mit Haken bieten die passende Lösung für alle Anwendungen
Anwendungen
• Leuchten
• Leichte Hängeschränke
• Handtuchhalter
• Spiegelschränke
• TV-Konsolen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 46x91x70 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 48,3 g |
| Bohrerdurchmesser | 6 mm |
| Länge | 35 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | ux |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
8,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen