Referenzen
Fischer:053260
Rubix:1142120
Hersteller:FU 6 x 35
EAN:4006209532607





Produktdetails : FU 6X35 Universaldübel
Der FU-Dübel von Fischer ermöglicht eine zuverlässige Befestigung in nahezu allen Baustoffen, egal ob Vollbaustoffe, Hohlräume oder Plattenmaterialien. Seine hochwertige Nylonkonstruktion sorgt für eine schnelle Montage mit Holzschrauben oder Holzspanplattenschrauben.
Eigenschaften:
Der Universaldübel FU lässt sich einfach in den meisten Baustoffen montieren. Er besteht aus hochwertigem Nylon und dehnt sich in Vollbaustoffen wie Beton oder Porenbeton aus, wodurch eine reibschlüssige Verankerung entsteht. In Hohlräumen oder Plattenmaterialien klappt er auf und sorgt so für einen maximalen Halt durch Formverriegelung. Holzschrauben und Holzspanplattenschrauben passen zu diesem Befestigungssystem. Lampen, Fußleisten, leichte Regale und Hängeschränke lassen sich damit durch Durchsteckmontage befestigen.
Spezifikationen:
• Material: hochwertiges Fischer-Nylon
• Nominaler Bohrerdurchmesser: 6 mm, 8 mm oder 10 mm
• Dübellänge: 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm oder 60 mm
• Kompatibler Schraubendurchmesser: 3 bis 3,5 mm (Dübel 6), 4 bis 5 mm (Dübel 8) und 5 bis 6 mm (Dübel 10)
• Mindestbohrtiefe: Dübellänge + 10 mm
• Maximale Belastbarkeit Gipskartonplatte: 6 daN
• Maximale Belastbarkeit Beton: 14 daN (6x35) bis 43 daN (10x60)
• Maximale Belastbarkeit Hohlziegel: 13 daN (6x35) bis 21 daN (10x60)
• Verfügbare Verpackung: Ausgießerbox oder Beutel
Eigenschaften:
Der Universaldübel FU lässt sich einfach in den meisten Baustoffen montieren. Er besteht aus hochwertigem Nylon und dehnt sich in Vollbaustoffen wie Beton oder Porenbeton aus, wodurch eine reibschlüssige Verankerung entsteht. In Hohlräumen oder Plattenmaterialien klappt er auf und sorgt so für einen maximalen Halt durch Formverriegelung. Holzschrauben und Holzspanplattenschrauben passen zu diesem Befestigungssystem. Lampen, Fußleisten, leichte Regale und Hängeschränke lassen sich damit durch Durchsteckmontage befestigen.
Spezifikationen:
• Material: hochwertiges Fischer-Nylon
• Nominaler Bohrerdurchmesser: 6 mm, 8 mm oder 10 mm
• Dübellänge: 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm oder 60 mm
• Kompatibler Schraubendurchmesser: 3 bis 3,5 mm (Dübel 6), 4 bis 5 mm (Dübel 8) und 5 bis 6 mm (Dübel 10)
• Mindestbohrtiefe: Dübellänge + 10 mm
• Maximale Belastbarkeit Gipskartonplatte: 6 daN
• Maximale Belastbarkeit Beton: 14 daN (6x35) bis 43 daN (10x60)
• Maximale Belastbarkeit Hohlziegel: 13 daN (6x35) bis 21 daN (10x60)
• Verfügbare Verpackung: Ausgießerbox oder Beutel
Stärken
• Die universelle Konstruktion garantiert eine sichere Montage in fast allen Baustoffen.
• Die Verdrehsicherung verhindert, dass sich der Dübel beim Eindrehen der Schraube im Bohrloch dreht.
• Der Bund verhindert ein Abrutschen des Dübels im Bohrloch.
• Die Kompatibilität mit Holzschrauben und Holzspanplattenschrauben vereinfacht die Beschaffung des Befestigungsmaterials.
• Die Verdrehsicherung verhindert, dass sich der Dübel beim Eindrehen der Schraube im Bohrloch dreht.
• Der Bund verhindert ein Abrutschen des Dübels im Bohrloch.
• Die Kompatibilität mit Holzschrauben und Holzspanplattenschrauben vereinfacht die Beschaffung des Befestigungsmaterials.
Anwendungen
Dieser Dübeltyp eignet sich für Innenausbauarbeiten auf verschiedenen Untergründen, insbesondere Beton, Lochziegel und Hohlblockstein. Wandregale, Vorhangstangen und Fußleisten zählen zu den gängigen Einsatzbereichen. Auch Elektroinstallationen und die Montage von Schienen profitieren von dieser Vielseitigkeit, ebenso wie die Befestigung von Spiegeln. Die Geometrie der Befestigung ermöglicht eine reibschlüssige Verankerung in Vollbaustoffen und eine formschlüssige Verankerung in Lochziegeln oder Hohlwänden, wodurch unterschiedliche Baustellenanforderungen mit derselben Referenz abgedeckt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 91x71x46 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 55,3 g |
| Bohrerdurchmesser | 6 mm |
| Länge | 35 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | fu |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std