Referenzen
Rubix-DE:80.364.40.FHN
Rubix:1036153
Hersteller:80.364.40.FHN
Produktdetails : 9366300010 Taster-3D universal SK40 D69871
Taster-3D universal SK40 D69871 HAIMER
Universal-3D-Taster Ausführung: Präziser Universal-3D-Taster zum Einbau in die Frässpindel bzw. den Senkkopf. Tasteinsatzwechsel ohne Werkzeug. Zusätzliche Sicherheit bietet der vergrößerte Überfahrweg in Verbindung mit der bewährten Soll-Bruchstelle im Tasteinsatz. Für einfachste Handhabung gibt es den Universal-3D-Taster mit einer integrierten Steilkegelaufnahme. Steilkegel (ISO 7388-1 (DIN 69871), SK 40) und Universal-3D-Taster bilden eine Einheit. Anwendung: Zum Setzen von Werkstück-Nullpunkten und Längenmessungen an Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz) sowie zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen. Lieferumfang: 3D-Taster und kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm.
Universal-3D-Taster Ausführung: Präziser Universal-3D-Taster zum Einbau in die Frässpindel bzw. den Senkkopf. Tasteinsatzwechsel ohne Werkzeug. Zusätzliche Sicherheit bietet der vergrößerte Überfahrweg in Verbindung mit der bewährten Soll-Bruchstelle im Tasteinsatz. Für einfachste Handhabung gibt es den Universal-3D-Taster mit einer integrierten Steilkegelaufnahme. Steilkegel (ISO 7388-1 (DIN 69871), SK 40) und Universal-3D-Taster bilden eine Einheit. Anwendung: Zum Setzen von Werkstück-Nullpunkten und Längenmessungen an Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz) sowie zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen. Lieferumfang: 3D-Taster und kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
468,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

