8921-315S10326 Umweltschrank Acurado, 1950x930x500mm, 7035/5010

Umweltschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:8921-315S10326
Rubix:3710558
Hersteller:8921-315S10326
EAN:4064615159238
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe930 mm
Breite930 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8921-315S10326 Umweltschrank Acurado, 1950x930x500mm, 7035/5010


Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss,
2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:



















+Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
+Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
+Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster

Technische Informationen


Attribute
Höhe930 mm
Breite930 mm
Tiefe930 mm
802,00 exkl. MwSt.
/ Stück
954,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Höhe

Breite