8921-315S10254 Umweltschrank Acurado, 1950x930x500mm, 7035/1023
Umweltschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:8921-315S10254
Rubix:3710577
Hersteller:8921-315S10254
EAN:4064615115586
Produktdetails : 8921-315S10254 Umweltschrank Acurado, 1950x930x500mm, 7035/1023
Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss,
2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Produktvorteile:
2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Produktvorteile:
| + | Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss |
| + | Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung |
| + | Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
802,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
954,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
