Referenzen
ContiTech:CC1950
Rubix:1360852
EAN:4010858927073

Produktdetails : CC1950 (CONTI) Doppelkeilriemen ContiTech
Ummantelter Doppelkeilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.
Doppelkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2026 g |
|---|---|
| Profil | cc |
| Richtlänge | 5054 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage