Referenzen
ContiTech:BB1840
Rubix:1360800
EAN:4010858367855

Produktdetails : BB1840 (CONTI) Doppelkeilriemen ContiTech
Ummantelter Doppelkeilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.
Doppelkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 4743 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage