Referenzen
ContiTech:BB0940
Rubix:1360775
EAN:4010858367480

Produktdetails : BB0940 (CONTI) Doppelkeilriemen ContiTech
Ummantelter Doppelkeilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.
Doppelkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 583 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 2457 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage