Referenzen
ContiTech:BB0810
Rubix:1360725
EAN:4010858367398

Produktdetails : BB0810 (CONTI) Doppelkeilriemen ContiTech
Ummantelter Doppelkeilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.
Doppelkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 502 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 2126 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen