Referenzen
ContiTech:BB0760
Rubix:1360803
EAN:4010858367374

Produktdetails : BB0760 (CONTI) Doppelkeilriemen ContiTech
Ummantelter Doppelkeilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.
Doppelkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 471 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 1999 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage